スイッチON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
極数2極端子形状はんだ端子付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個使用温度範囲(℃)-30~85規格UL、CSA規格認定品シリーズ8定格電圧(V)AC125/AC250/DC30定格電流(A)6/3/4表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)保存温度範囲(℃)40~85操作部形状ショートグトグルスイッチ特性ON-ONメッキAgRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)ロッキングリングを使用する場合:2.5、ロッキングリングを使用しない場合:3.5耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)10材質(接点)黄銅/銅+銀電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5操作部ショートレバー:6.8mm