8N用Φ10カラーボタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40184234 品番140000480082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

シャープな操作フィーリング
スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。
微少電流用金メッキ接点
取付方式
プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式
端子形状
はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子
RoHS対応品

寸法B(mm)8 寸法A(Φmm)10 材質ポリアミド樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40184234 140000480082 68117148 140000480082 8N用Φ10カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 8N用Φ10カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 1個 60 税込66 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする