スイッチON-OFF
接続端子:(1-2、3-4) -
定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)
抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)
最小定格:AC/DC5V 10mA
寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回
(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回
(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回
(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回
(電気的)抵抗負荷:2万回
極数2極単投端子形状タブ端子仕様作動力:3.92~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC125/AC250耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)定格電流(A)10/6表示・絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投