AU14LX UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13〜34ch) 日本アンテナ 40185862

UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13〜34ch)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 素子数14 注文コード40185862 品番AU14LX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は素子数など3種類から選べます 他の種類を見る

電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。
水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。
給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)

受信チャンネル(ch)13〜34 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1183×410×534 適合マスト径(Φmm)22〜32 素子数14 前後比(dB)20〜28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)11.0〜12.0 インピーダンス(Ω)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40185862 AU14LX 70544574 AU14LXR UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13〜34ch) 日本アンテナ UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13〜34ch) 日本アンテナ 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする