屋根馬

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40186246 品番 NBS-100ZR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。
サビに強い

適合マスト径(Φmm)32以下 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上 質量(kg)2.2 付属品Φ38mmマスト用の支線止め金具 仕様45cm型衛星アンテナ取付可 寸法(mm)400×400×970(対角570)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34985097
2020-10-10
用途:
アンテナの交換時
その他業種

使用中ののアンテナ一式が錆びで交換致しました。
問題なく交換することが出来ました。
そうきゅうな発送ありがとうございました。

対象商品:
34985097
2019-09-11
用途:
BSアンテナポルノ固定に使用
医療・福祉・介護関連業

安価でしっかりした馬でした。良い買い物をしました。

対象商品:
34985115
2019-01-15
用途:
TVアンテナ用屋根馬が破損したので取り替えた。
個人 様 (その他業種)

取り付けは簡単で良かった。
アンテナスチックを差し込むところのボルトの位置は左右対称の位置につけた方が良いと思います。

対象商品:
34985097
2018-01-19
用途:
アマチュア無線のアンテナ用
その他業種

屋上にアンテナ支柱を立てるのに使用。脚がピンで固定されていて簡単な構造だが以外にしっかりしている印象。支柱のステーはあまり強く締め過ぎない方がいいと思う。

対象商品:
34985115
2016-10-07
用途:
自宅のアンテナ設備 交換

納品状態 価格 組み立て 申し分なし。

対象商品:
34985115
2015-04-26
用途:
アマチュア無線アンテナ設置

屋根馬の脚についている横方向の金具
これがこの屋根馬の売りです。
片方は蝶ねじで留めますが
支えの方はリベットです。
屋根馬は長期間(最低10年)は風雨
にさらされます。
そのことを考えるとリベットの部分は
すこし心配です。
蝶ねじは大丈夫だと思います。
以上。

対象商品:
34985106
2014-01-28
用途:
瓦が高い屋根
アジャストサービス株式会社 様

かわらに着いて問題なく施工できました

対象商品:
34985097
2013-03-11
用途:
屋根上にアンテナ取り付けるためを

屋根馬、アンテナマスト、支線止め金具と一緒に購入しました。他店より価格が安く購入しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする