曜日別特売
TLG4PA 入力ケーブル付き屋内用分配器 日本アンテナ 40186343

入力ケーブル付き屋内用分配器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40186343品番TLG4PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200

接続端子は、F型で金メッキ仕様。
入力ケーブル(2C)1.5m付き
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。
固定用アタッチメント付属。
全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V・0.5A)

用途DC専用分配数4付属品入力ケーブル(2C)1.5m寸法(mm)42×1604×29.2質量(kg)0.16タイプ全電通周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1336、1336~2150、2150~2602電圧定在波比(10~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~2602)2.5以下分配損失(dB)(10~222)8.0以下、(222~770)9.0以下、(770~1336)10.5以下、(1336~2150)12.5以下、(2150~2602)15.5以下結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~2602)15以上
注意
※AC電源では使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする