H31-0650 スーパー室内かべ用 ロックペイント 40186894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H31-0650 スーパー室内かべ用 ロックペイント 40186894 H31-0650 スーパー室内かべ用 ロックペイント 40186894

スーパー室内かべ用

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.7L) 注文コード40186894 品番H31-0650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

VOCがほぼ0で低臭型ですから、居住中の室内でも安心です。
ホルムアルデヒドなどの有害物質やいやなにおいのもとを吸着・分解する機能があり、室内環境をクリーンに保ちます。
隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。
防カビ剤入りで、耐水性にすぐれるため、湿気の多い場所でも安心です。

塗り面積(1回塗り)(m2)5〜6.3 用途室内環境、においの気になる個所の壁、天井。(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニールクロスなど) 仕様水性、ツヤなし ボーンホワイト タイプ光触媒入低VOCエマルション塗料 分類非危険物 主な用途室内かべ・天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニールクロス) 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1〜2、冬期/4〜6 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜5 特性耐水 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※床面には塗れません。ユニットバス等樹脂製品・ホーロー・金属には使用できません。
※湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
※特殊表面処理した内装ボード、かべ紙の中には、塗装後べたつきが残るものや塗料が付着しないものがありますので、試し塗りをして確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40186876
2019-08-12
用途:
壁の下処理
個人のお客様

塗りやすく,作業性も良かったです。また利用したいです

対象商品:
40186991
2018-04-07
用途:
室内階段の壁面を補修
建設業・工事業

うすみどり色の色彩が明るく、とても映えています。
希釈してローラ刷毛塗装したが少し濃淡のお色むらがあった。
*現役のまま、塗装した方が良かったのかも知れない。1年後くらいに再塗装予定

対象商品:
40186937
2016-08-05
用途:
浴室および洗面室の壁塗り替え

ローラーで塗る際の伸びも良く、重ね塗りした部分の色合いも違和感無く仕上がり満足しています。

対象商品:
40186851
2016-08-13
用途:
室内塗装

商品を選ぶ際に、商品の色合いを画像で確認できる様にして頂きたい。

1人が参考にしています
対象商品:
40186982
2013-11-02
用途:
室内天井の塗り替え

使用勝手が良い、色合いも予想どうりで仕上がりもきれいに出来ました、下処理を
確実に行えば長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする