※色見本

水性コンクリート床

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 40187165 品番 H82-0221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水性塗料ですから引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。
雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。
付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。
アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。

用途
ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。
駐車場、車庫、工場などの床、区画線。
塗り面積(2回塗り)(m2)2.7〜3.1 仕様ツヤなし モスグリーン タイプアクリルエマルション床塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート床、駐車場・車庫・工場などの床 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1〜2、冬期/2〜4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)1回目/40〜50、2回目/0〜10 特性耐摩耗 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※新設のコンクリート面は十分乾燥させ、コンクリート、セメントのあくなどは、よく水洗いしてから塗装してください。
※湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
※必要量は、1缶で2回塗りで2.7〜3.1m2の設定になっております。
※1m2→1缶で十分です。
※10m2→3缶で少し足らないくらいです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40187174
2024-03-26
用途:
ロックペイント、カーポート床塗装使用
医療・福祉・介護関連業

6年前に塗ったカーポートの床の
塗り直しを行いました。
カーポートの為、3度塗りをしました。
乾きも早く、ムラがあっても乾くと、
ムラは無くなり綺麗になります。
使いやすいペイントだと思います。
塗る場所によりますが、少々厚めに塗るべし。

対象商品:
40187174
2023-12-11
用途:
屋根の雨漏り対策
その他業種

コンクリート製平屋根の防水幕がはがれてしまい、雨漏りがするようになってしまい、修理のために購入しました。無事に作業は成果を挙げました。

対象商品:
40187183
2022-09-22
用途:
ガレージ内のコンクリート床塗装で使用
教育・研究機関

2.6M×5.0Mのコンクリート床を塗装しました。4リットル缶ひとつで少し余るくらいの量でした。1回目は約2倍で水で希釈して塗り、2回目はほぼ原液で塗りました。1時間くらいで塗った床は乾きます。まだ少し塗料が余っているので、塗りムラが目に付く箇所を上塗りする予定です。塗料の伸びがあり水性なので塗りやすいです。粘性もあるので刷毛やローラーからポタポタ垂れることもありませんでした。耐性はまだわかりませんが、床の見栄えはずいぶんよくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40187174
2022-07-12
用途:
駐車場土間に線引き

駐車場土間の線引きで使いました。割とすぐ乾くし塗りやすかった。

対象商品:
40187156
2021-06-28
用途:
コンクリート床の補修をした後にペイントするのに使用
製造業

現状の床の色と同じで、とてもきれいな仕上がりになった。
もしまた床の修繕等が必要な場合は利用させて頂きます!

1人が参考にしています
対象商品:
65095687
2021-06-15
用途:
ガレージの床塗装
建設業・工事業

缶のへこみがあり訳ありということで定価の半額程度だったが、缶のへこみは大したことなく中身も特に問題なかった。

対象商品:
40187235
2020-01-23
用途:
コンクリート土間の防塵

1度目はある程度希釈して、2度目はほぼ原液のままと記載されていたのでその通りに施工しました。塗りやすい塗料だと感じました。防塵の他、簡易防水とのことで効果に期待しましたが、水を弾くような感じではないですね。塗料を小分けする前に缶を振っていたら突然蓋が外れ右足が塗料まみれになったのは御愛嬌。

1人が参考にしています
対象商品:
40187174
2019-08-07
用途:
玄関床の塗装
卸売・小売業

最近の水性塗料はバカにできませんね。今は暑い日が続いていますので、塗装してからすぐに乾きましたが、用心して丸一日乾かしました。翌日みてみると塗装面もかなりしっかりしていて当分持ちそうです。塗料は用途を間違えると失敗する場合があるので、塗装する場所に適合したものを選ぶのがコツです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする