H82-0319 床・ベランダ防水 ロックペイント 40187271 H82-0319 床・ベランダ防水 ロックペイント 40187271

床・ベランダ防水

(64件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(9kg) 注文コード 40187271 品番 H82-0319
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。
骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。
耐水性、耐候性にすぐれています。
コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。

塗り面積(2回塗り)(m2)10〜12 グレー 用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵 仕様ツヤなし タイプ水性簡易防水塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1〜2、冬期/2〜4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜5 油性 or 水性水性 特性防水、耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※付着性を高めるために、必ず下塗り(ロック水性マルチシーラー)を塗ってください。
※湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
※池・プールなど常時水につかる場所への塗装はさけてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
室外のコンクリート床の塗装
有限会社 寿商事 様

防水塗装が劣化してきたので、自分でやってみようと購入しました。
使いやすく、上手に出来ました。
因みに、出入りの防水工事屋さんに十分だと褒められました。

対象商品:
40187296
2025-11-03
用途:
ピットの床に使用しました。

滑り止め効果が半端なく、床が濡れててもグリップが効き満足してます。

対象商品:
40187244
2025-05-21
用途:
コンクリートの雨漏り対策
その他業種

塗って雨漏りが止まったのでよかった。塗りやすく、乾きも早い。

2025-05-01
用途:
DIY

少しざらつきが大きいので、後のメンテに不安は残ります。色は明るくなく、暗くなくの緑色で丁度良い感じです。

2024-10-23
用途:
ベランダ塗装のメンテナンス
個人 様 (教育・研究機関)

ベランダに敷かれた防水シートにはがれが生じたため、そのメンテナンスに使いました。使用後の様子は塗りつけてよかったと思えるほどきれいで、防水効果は抜群です。もう少し暑さが緩和されましたら、ベランダの全面塗装に挑戦しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40187253
2024-02-10
用途:
ウッドデッキの防水に使用
有限会社 泰興電設 様 (建設業・工事業)

ウッドデッキの端の部分が劣化してきているので、こちらで防水効果のあるものを購入し、ウッドデッキに塗る事にしました。容量がたっぷりあるので広いウッドデッキにちょうど良かったです。

対象商品:
40187271
2024-03-31
用途:
ベランダの施工から2年経過
教育・研究機関

2年前にベランダへ施工。
そろそろ劣化や剥がれが発生。
豪雪地帯なので、
だいたい耐久年数としては、
想定していた程度。
シーラーをしっかりやっても、
2年くらいですね。
防滑はしっかりしています。
防水は施工に左右されるかと。

1人が参考にしています
対象商品:
40187271
2023-08-28
用途:
外部床塗装
関西化工有限会社 様

簡単にそこそこの膜厚で塗れて思ったより良かったです。滑り止めも抜群にあり安全でした。逆にこれから汚れが溜まるかもしれないですがコマ目に洗えばと気にいってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする