※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

062-6012 2液型ウレタンスプレー エアーロック ロックペイント 40188233 062-6012 2液型ウレタンスプレー エアーロック ロックペイント 40188233

2液型ウレタンスプレー エアーロック

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(301mL) 注文コード 40188233 品番 062-6012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成しますから、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないので、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。
1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。

しろ 用途自転車、オートバイ、自動車などの塗膜、機械工具などの金属製品の塗装 仕様ダ円パターン、ツヤあり タイプ2液型アクリルウレタン樹脂塗料 指触乾燥時間(分)約10(20℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量121mL 磨き可能時間(時間)15以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※非鉄金属、亜鉛メッキ鋼板には直接塗装できません。
※ボタンを押して硬化剤を配合した塗料は、24時間以内(20℃)に使い切ってください。翌日以降は絶対に使用しないでください。
※この塗料はイソシアネート化合物を含んでおり、スプレーダストを連続して吸引すると鼻、のど、気管支などに障害を起こしますので、換気をよくし、完全なマスクを着用して作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-15
用途:
ミニバイクの塗装
その他業種

これからレストア作業が楽しみです。ありがとうございました。

対象商品:
40188251
2021-06-30
用途:
バイクのタンクの塗装
製造業

1本でバイクのタンク1個分くらいの量です。
スプレーの霧が細いので垂れにくいですが、ゆず肌になりやすいです。

個人的には磨く前提なので使いやすくて良い商品です。
またリピートしようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40188233
2017-11-25
用途:
アルミサッシ枠

白錆が出たので下地軽くサンディングの上に塗装2回塗り。ノズルを洗浄、気温高く翌日使用不能かと思いきや硬化してなく 最後まで使用できた。

2人が参考にしています
対象商品:
40188251
2017-08-29
用途:
オートバイフレームの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

乾燥までの時間も短く、艶があり、仕上がりが綺麗です。

2人が参考にしています
対象商品:
40188242
2013-08-09
用途:
机の天板に塗装
恵樹工房 様

エアコンプレッサーでのガン吹きに比べて、この缶スプレーはスプレーロスが多いように思う。塗膜を稼ごうと思ったら面積がとれなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする