画像準備中

部品 216mm マルノコ SS2001ASP

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称フィールド 100V 注文コード40188969 品番522071-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は部品名称など67種類から選べます 他の種類を見る
部品名称フィールド 100V 形状図番17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40189398
2020-08-10
用途:
丸鋸SW
運輸・通信業

40年位前の「185mm」丸鋸復活。SWから対応機種検索方法が容易になれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする