※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
デンデンボルト(SS400/生地)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M16
M6
M8
M10
M12
M16
寸法L
80
(mm)
25
50
60
65
70
75
30
35
40
45
55
80
85
90
100
95
ねじピッチ
2
(mm)
1
1.25
1.5
1.75
2
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40192004
品番
M16X80
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
SS400(生地)
寸法L(mm)
80
ねじピッチ(mm)
2
ねじ長さS(mm)
50
寸法H(mm)
16
寸法D(mm)
32
寸法(Φmm)
16.5
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目