PMD-12IM 充電式インパクトドライバ パオック 40193657 PMD-12IM 充電式インパクトドライバ パオック 40193657 PMD-12IM 充電式インパクトドライバ パオック 40193657 PMD-12IM 充電式インパクトドライバ パオック 40193657

充電式インパクトドライバ

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40193657 品番PMD-12IM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000

長いねじを使う大型家具の製作には、インパクトドライバが不可欠!
長いねじを短時間で締める・ゆるめることができます。
「回転+打撃」のパワーで、強力に締め付けます。
ビット先端を明るく照らすLEDライト付。

バッテリー電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)1.3 最大トルク(N・m)約120 回転速度(min-1[r.p.m])0〜2300 充電時間(分)30 セット内容本体×1、バッテリーパックS3×2、30分急速充電器(C5-S1230)×1、両頭ドライバビット(+2×65mm)×2、ベルトフック×1、専用ブローケース×1、取扱説明書×1 ビット差込部(mm)(対辺)6.35 モーター電圧(V)DC12 型式PMD-12IM 仕様ストラップ・ベルトフック付、バッテリーパック2個付 質量(kg)(バッテリー含む)約1.5 打撃数(min-1)0〜3100 適合部材硬い木材、厚い木材 バッテリー二カド電池 Ni-Cd1.3Ah

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40193657
2020-06-15
用途:
DIYなどに

購入して3年ほど経ちますが、スチールラックの組み立てや木材への穴あけやネジ留めに使用してました。仕事使用では無くDIY使用ですので年に数える程度しか使ってませんが、スチール棚の組み立てでナットの仮止め程度に使っていたら一気にパワーが落ちてきたため、バッテリー 切れかともう一つの充電済みバッテリー に交換しましたが回りません。モーター部を触ってみると触れられないほどの高音になっていました。
あまりベビーに使った心当たりはありませんがトルクが弱い分負荷が大きかったようです。3年間充分役に立ってくれたと思いながら買い替えを検討します。

1人が参考にしています
対象商品:
40193657
2020-06-02
用途:
スクーターの整備
運輸・通信業

他社製品と比較して、購入しました。品質も、納品も、満足しています。

対象商品:
40193657
2020-04-29
用途:
エアコン等の作業で
建設業・工事業

とても安くしっかり使えるので

かなり重宝しております。

おススメの1品

対象商品:
40193657
2020-05-13
用途:
フローリング工事

使用できる時間が短いので、作業時間が長くなった。充電池が持たない。

対象商品:
40193657
2018-08-21
用途:
リベットの打ち直しに使用する
サービス業

ニッケルタイプとリチウムタイプの2機を試しています。
リベットはあまり太くないので、パワーを求めないので、後々を考えれば
こちらが良いかと思います。

対象商品:
40193657
2018-08-30
用途:
日曜大工に使用しています。
その他業種

使いやすく、値段的にも満足しています。
現在も日曜大工で重宝に使用しています。

対象商品:
40193657
2017-10-22
用途:
換気扇枠作製
電気・ガス・熱供給・水道業

以前使用していたものよりも数段トルクが強い、購入値段も安く購入出来き満足しております。

対象商品:
40193657
2016-11-29
用途:
DIY作業・タイヤ交換
サービス業

ログハウスのメンテナンス作業・タイヤ交換に使用しましたが、特に問題ない。電池使用時間が少し短いが、あとはどの程度バッテリーが長持ちするかです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする