S7000DX プロ用デラックス工具セット スーパーツール 40193736 S7000DX プロ用デラックス工具セット スーパーツール 40193736 S7000DX プロ用デラックス工具セット スーパーツール 40193736

プロ用デラックス工具セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(62点組) 注文コード 40193736 品番 S7000DX
参考基準価格(税別)¥85,990 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。
キーロック式で大切な工具も安心して保管。
高品質塗装で耐久性抜群。
すべての工具がトレイにセットされています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容
【ソケット(12.7sq)(NHS13S)】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32
【ラチェットハンドル(プッシュ式)(NRH4P)】12.7sq
【エクステンションバー(NEB4150)】12.7sq×150mm
【ナットスピンナハンドル(NSH4)】12.7sq
【T型スライドハンドル(NTH4)】12.7sq
【ギアレンチ(スタンダードタイプ)(GRW1000S)】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24
【両口めがねレンチ(S4506N)】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27
【両口スパナ(SX60J)】 6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24
【貫通角軸ドライバー(SD06S)】-75・-100・-150、+No.1・2・3
【ワイドモンキレンチ(MWM36)】36
【コンビネーションプライヤ(CPZ200)】200
【ウォーターポンププライヤ(GWZ250H)】 250
【ペンチ(SZ175S)】175
【ラジオペンチ(SL150S)】150
【ニッパ(SN150SS)】150
【ロングボールポイント六角棒レンチ(HKLB9S)】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
【コンビネーションハンマ(HM7410)】1ポンド
【ツールチェスト(S505B)】505X233X300 "7410)】1ポンド
【ツールチェスト(S505B)】
セット商品数62 仕様ツールケース/チェストタイプ、3段引き出し式 トラスコ品番388-0974 寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 質量(kg)19.7 差込角(sq.)12.7 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40193745
2021-10-08
用途:
社内公務作業に使用
運輸・通信業

工具数も種類も豊富にあり、収納箱もしっかりできており大変良いと思います。

対象商品:
40193736
2016-11-03
用途:
機械メンテナンス時
Kテック 様 (サービス業)

満足度80%
@BOXは、頑丈で寿命があると思います。
Aレンチ、スパナ等の工具もしっかりしている。

不満足20%
@BOX側面の取っ手が搬送時に踊りカタカタと衝撃音が出ので簡単な  ロックがほしい。
Aドライバー握りがハードプラスチック製で、高負荷時に滑る。少し 弾力のあるものであれば、しっかり握った感覚が有り滑りが少な  く握力が伝わる。

9人が参考にしています
対象商品:
40193736
2015-12-22
用途:
プラント内でのメンテナンス用工具
建設業・工事業

トネの方が よかったかな。

10人が参考にしています
対象商品:
40193745
2013-01-14
用途:
自動車整備
からくり工房HIRO 様

メガネレンチの仕上がりが最低 同じひとつの工具の12角の形状がバラバラ
異常に丸みを付けてあるので、ネジに接する面積も狭いので余計です 
ナメて仕方がない もっと安い商品もあったのでここまで出せば少しはマシな商品と思ったのが間違いでした

ドライバーや、ニッパ等は使えるがボックスレンチも精度悪すぎる

ここまでヒドイとわかっていたならKTCを買いました

製品のチェックをしていないのでしょうか?

返品できませんか?

15人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
こちらでは、ご要望の内容に対して対応できません。
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口よりお問い合わせ願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする