ファイン・ドライFB-4

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード40194761 品番FC-251
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

フッソ樹脂配合による優れた非粘着性
窒化ホウ素配合による優れた潤滑性
-60〜280度の広い温度範囲で使用できます。
フッソ樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成するので耐摩耗性に優れます。
速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。

用途
ダイヤモンド工具、ダイヤモンド磁石成型時の金型の離型
プラスチックやゴム、コンベアーベルトの成型時の離型
ガスケット、シール類の離型
機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置の潤滑
電気機器及び装置、各種事務機、金型加工工程などの潤滑
トラスコ品番404-7133 使用温度範囲(℃)-60〜280 主成分フッ素樹脂(PTFE)・窒化ホウ素(hBN) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40194761
2024-04-17
用途:
刃物の清掃
製造業

刃物に異物が付着するの抑えるために使用しています。
効果もあり継続して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする