シングルレバー上部

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40195635 品番793-202
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。 材質黄銅、亜鉛 使用温度(℃)1〜60 縦(mm)106(全開時)、94(止水時) 横(mm)74.5 TKG品番7-0739-0801 TKG品番(2017)6-0705-0801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-22
用途:
水栓の上部を回転タイプから上下レバーに取替えた台所用
その他業種

およそ5年ぐらいの使用で、僅かポタン、・・・ポタン、と完全には止められなくなった。
メーカに問い合わせして初めて、パッキン交換できないことわかり、内部カートリッジなる物の交換が必要で素人では難しいこともわかった。

パッキン対応できない商品は後で困る。

4人が参考にしています
対象商品:
40195635
2020-04-28
用途:
キッチン水栓として
その他業種

単水栓用の上下水栓を探してみつけました、上下させるだけなので
指先を使わなくても良いので両手がふさがっていても操作できるのが上下水栓の利点だと思ってましたがシステムキッチンにする余裕ない為、とりあえず。取替簡単で操作性も軽くスムーズでレバーの長さも丁度良いようです。耐久性はまだわかりませんが。

1人が参考にしています
対象商品:
40195635
2019-08-23
用途:
お客様へ取り付け納品
まつもと設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使い勝手が良く、大変喜ばれています。またその都度注文したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40195635
2012-07-29
用途:
身障者対応既設品交換部品として

身内に身障者がおり、この製品を使用中です。身障者には「廻す」操作が困難な者もおりますが、三角ハンダル操作に比べこの製品は「押す・引く」の操作になるため、水出しが楽になったのことでした。以前の同社商品はレバー部分の素材がPVCでしたが、現在はこの製品は金属製となり、その分若干販売価格が高くなっていますが、操作面に関しては「押す・引く」にかける力が軽くなり、以前より数倍楽になったとのことです。
通常の単水栓上部の価格に比べかなり高価な物となりますが、高齢者や身障者用としての交換部品としておすすめ商品だと考えます。
尚、現在商品写真の掲載はありませんがメーカーホームページ上で確認可能です。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする