TD170Dが逆回転しかせず、正回転しなく、動作も不安定になったので、ダメ元でマグネットローターを交換したら、元の様にパワフルに打ち込める様になりました。注文して直ぐに届きました。
LEDが点灯しなくなったので、リフレッシュと同時に交換しました。
この品番の部品名称「シール」とはスイッチコンプリートに付いてる白いやつのことです。てっきりハウジング横のシールかと思って購入した…ご参考になれば
注文後2日程度届きすぐ修理で来たので助かりました。スイッチの反応が劇的によくなり満足です。
一つ気になったのは商品写真に部品の型番が写っているものとそうでないものがあった点です。こちらの商品の「C3JW-1A-1」とよく似た「C3JW-1A」のどちらもマキタ製のインパクトに使用されているので、すぐに判別できる画像だと安心して頼めるのではないかと思いました。
かなり磨耗してカドがなくなっていましたが、交換したら変な振動がなくなり、パワーが復活しました。ハンマーの方は硬いので交換はほぼ不要。アンビルだけがすり減る感じです。