※内容量 6巻(箱売り)
大化工業
大化工業の ストレッチフィルム
大化工業の 手巻き用
ダイカラップ - HL
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
40196107
品番
DIW-HL500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mm
モノタロウ
¥
4,398
¥
4,838
税込
幅(mm)
500
長さ(m)
400
厚さ(μm)
12
色
透明
紙管内径(mm)
76.2
紙管内径(inch)
3
質量(g/本)
2200
再生材使用
使用