直結式小型防毒マスク GM76DS

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40196405 品番 GM76DS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。

サイズM 適合(吸水マット)S1 トラスコ品番420-3381 種別防毒マスク 質量(g)150 タイプ吸収缶1個使用タイプ 国家検定合格番号TN374 材質(接顔体)シリコーンゴム 材質(面体)シリコーン面体 面体寸法(幅×長さ)(mm)97×117 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60 適合吸収缶CA-108・CA-104S・CA-104NUシリーズ
取扱説明書:
注意
※吸収缶別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40196405
2023-09-11
用途:
塗装時の溶剤吸引防止
建設業・工事業

この商品は3代目、とても吸収がよく匂いを感じません。

対象商品:
40196405
2019-06-14
用途:
ビネガーシンドロームの発症したフィルムを処理するために使用

若干の窮屈さは有りますが息苦しくは有りません。コスパもいいしほぼ満足です。

対象商品:
40196405
2020-02-29
用途:
有機溶剤使用時
建設業・工事業

有機溶剤塗料をローラー塗りしている時にマスクに湿気たまり水滴が垂れる時があるので、改善してほしいです。

対象商品:
40196405
2020-08-31
用途:
オゾン燻蒸
卸売・小売業

トップに表示される写真に、吸収缶は付いていないので別途購入する旨を書いてほしい。
説明をよく読んでいない当方に非があるが、
あたかも、購入した商品には吸収缶が装着されていて、交換時に吸収缶を購入すればよいと誤認した。

MonotaROからの回答

分かりにくい表記で大変申し訳ありません。画像に吸収缶が別売の旨、表示するようにいたしました。貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
40196405
2017-07-01
用途:
ピット内清掃時

密着感がいいのでいつも使用しているマスクです。使う頻度が多いので、コスパは有り難いです。

対象商品:
40196405
2017-06-28
用途:
農薬散布
田中果樹園 様 (農・林・水産業)

農薬の散布に使用します。
顔に当たる面が柔らかくしっかりとフィットします。
これまで使用していたものも重松製作所のもので作りもしっかりしていて、20年ほど使えていていまも吸収缶を取り換えれば現役です(笑)
吸収管を選びやすいように工夫してほしいです。

対象商品:
40196405
2024-06-11
用途:
模型・小物塗装(室内塗装ブース)

装着しづらく面倒である。
旧製品も持っておりカートリッジを変えれば
防毒にも防塵にもなったのに
これに合う防塵カートリッジのアナウンスはないので残念。

対象商品:
40196405
2020-04-18
用途:
塗装時

写真では、吸収缶が付いているように映っていますが付いていません。
一言書いて欲しかった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする