LSボディーカバー(RV車ステーションワゴンライトバンタイプ)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40197561 品番 LSB-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。
大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。
着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。
取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)

適合車種
トヨタ/クラウン、マーク II、ブリット、セプター、グラシア、クオリス
日産/セドリック、グロリア、ステージア、セフィーロ、アベニール(98年後期以後)、エキスパート、プリメーラ(01年以後)
三菱/ディアマンテ、シグマ、レグナム
マツダ/カペラワゴン、アテンザ
ホンダ/アコード
スバル/レガシィワゴン(09年前期以前)、ランカスター、アウトバック(09年前期以前)
外車/ボルボV70・V90、アウディA4アバント(08年以後)
材質ポリエステル100%・厚織り生地使用 加工カラー撥水コーティング 適合車車長/4.65m〜4.95m
注意
※製品は防炎製品ではございません。完全防水ではございません。
※ミラー袋は付いていません。
※適合車種以外の車種につきましては、車検証にて車長をご確認の上、お買い求めください。
※突出ミラータイプ及びその他純正仕様以外のオプション装備車はかぶらない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
車庫保管時に使用
運輸・通信業

古い車でサイドミラーの格納が出来ないので、サイドミラーの袋付きを購入すれば良かった ちょっと失敗

対象商品:
40197577
2024-05-05
用途:
キウイ棚下の露天駐車場での樹液などの汚れからの保護

まだ使い始めなので、耐候性の評価はできない。生地は厚めで、風飛び防止用の車両前後部下に通す紐も長さ十分で扱いやすかった。カローラフィールダーに使用で、前後寸法は丁度良いが、左右下部が少々寸足らずだった。しかし機能的には特に問題ではない。今のところ雨の翌日には乾いていて取り扱いに支障は無かったが、前部のたるんだ部分に雨水がかなり溜まっていたのにはびっくり。1万円を遙かに超える製品が多いが、現在までの所は安価で性能も満足といったところである。

対象商品:
40197561
2018-06-09
用途:
車のカバー
丸沢金物株式会社 様 (卸売・小売業)

野外に駐車しています。まだ間もないので、雨が降ってまだ防水が効いているので
満足です。

対象商品:
40197561
2020-08-27
用途:
車の紫外線対策

強風止めの 紐はカバーとの縫製が少なくほつれて外れやすい。 また劣化しやすく 6〜7ヶ月で切れたので 紐を交換しました。 カバーの方は 1年くらいで 少し破れたので ボディーカバーの選択中です。 使用対応期限は 1年なのでしょうか??

対象商品:
40197561
2018-07-31
用途:
屋外駐車のボデー保護

生地の厚さがあり、四隅に結び止めがあるので、
強い風でも、飛ばされる事が、無いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする