※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東製作所
東製作所の 収納・設備・保管・運搬用品
東製作所の 作業台/実験台
東製作所の ステンレス作業台
ステンレス作業台(タテ型引出し付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40198803
品番
KTVO-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
完成品でお届けします。
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型/430×335×80、深型/430×335×180
タイプ
K(奥行き450)タイプ
引出し数
4×1列
間口(mm)
600
奥行(mm)
450
材質
ステンレスSUS430
高さ(mm)
800
荷姿
完成品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
320
引出し耐荷重(kg)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000