画像準備中

部品 インパクトレンチ TW1000

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称アーマチュア200V 注文コード40201614 品番516917-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は部品名称など63種類から選べます 他の種類を見る
部品名称アーマチュア200V 形状図番024A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40201596
2020-06-12
用途:
電動ハンマーの修理に使用した

概ね良好ですが、部品によってはベアリングなど重複している部品があるので、そのへんほ情報があれば便利かなぁと思います。
例>アーマチュア100V(516915-6)にボールベアリング6201LLU、スリ-ブ12とフラットワッシャ12(品番略)は付属していないが、ボールベアリング608VV(210007-0)、インシュレータワッシャ(681644-1)は付属している。(ご参考に!)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする