- エンジンクリーナー モノタロウ 40205207 - エンジンクリーナー モノタロウ 40205207 - エンジンクリーナー モノタロウ 40205207 - エンジンクリーナー モノタロウ 40205207

エンジンクリーナー

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40205207 品番 -
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。

使用方法
調節つまみを半時計回り(左)に回して頂きますと、水の噴出量が強くなります。
調節つまみを時計回り(右)に回して頂きますと、水の噴出量が弱くなり、そのまま、右回しに絞りきりますと、水は噴出されず、エアーのみの噴出となります。
ノズル内径(Φmm)4.6 仕様流量調整ノズル 用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm)390 材質(本体)アルミ 質量(g)347 最高使用圧力(MPa)1.5 空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース)ビニール 接続カプラ ノズル長(mm)約240 噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
注意
※用途以外でのご使用はしないで下さい。
※規定の圧力以上でのご使用はしないで下さい。
※破損の原因になる為、落としたり衝撃を与えたりしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40205207
2022-09-27
用途:
オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアー併用の十分な噴霧力です。クリーナーを使って脂汚れを奇麗に洗浄できます。

1人が参考にしています
対象商品:
40205207
2021-12-04
用途:
改造して、ショウガの掃除に使用している。
農・林・水産業

霧吹きがネジで調整ができるので他のクリーナーより優れている。カプラー接続の部分とクリーナー液接続部分がもう少しはして欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
40205207
2021-11-09
用途:
車両清掃用
サービス業

車両の清掃に高圧洗浄機が届かないので購入。コンプレッサーの容量にもよるが、使用した感じは重くもなく取り回しもしやすいのでいい。

1人が参考にしています
対象商品:
40205207
2021-06-25
用途:
古くて汚いエンジンの洗浄

価格のわりにちゃんとしていると思います。いくらエアー圧を上げても高圧洗浄機のような勢いはありませんので、最初にパワフルクリーナーをスプレーで吹き付けてブラシでこすってから洗い流すように使いました。先が曲がっていて細かいところにも届くので使いやすかったです。ノズルの先のネジは回してもパターンの調整は出来ませんでした。説明書がもう少し詳しく書いてあると良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
40205207
2021-03-24
用途:
汚れ落とし
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターで同じ様なものが、モノタロウで半額以下でした。さらに10%offになり即買いでした。何の問題もなく使えています。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40205207
2021-01-29
用途:
車の洗浄
運輸・通信業

特に不満も無く普通につかえました。耐久性についてはこれから確認してみます。

1人が参考にしています
対象商品:
40205207
2020-07-21
用途:
自動車のメンテナンス

車の足回りの狭い部分の清掃に大活躍です。圧力の調整もまんぞくです。

1人が参考にしています
対象商品:
40205207
2020-05-12
用途:
エンジンルームの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

扱いやすく、お手ごろ値段で非常に満足しています。水圧も申し分なく問題ありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 9
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンクリーナーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/471/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
灯油を吸い上げて洗浄することは可能でしょうか。
回答:
こちらの商品で灯油の洗浄を行うことは出来かねます。
2021-11-24
質問:
ホースのみの取扱いはございますでしょうか。
回答:
ホースのみの取扱いはございません。
2021-11-24
すべてのFAQを表示する

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする