曜日別特売

チップ AOMT07-HJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード40205514品番AOMT070208PDPR-HJ AH140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400
形状平行四辺形85°材質AH140コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.4チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)4.9厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)8.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40205514AOMT070208PDPR-HJ AH14040721574LSMT0202ZER-HM AH3225画像準備中チップ LSMT-HMタンガロイ1箱(10個)
6,290
税込6,919
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする