切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
仕様(材質の特長)鋼、鋳鉄、ステンレスなど幅広く使用できる汎用PVD材種、(ブレーカ)PSS形 仕上げ〜軽切削用ブレーカ付き
適合旋削加工用M級ポジチップ 逃げ角7°
材質AH725
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
刃長l(mm)9.7
穴の有無あり
穴径d1(Φmm)4.4
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5〜2.5
送りf(mm/rev)0.1〜0.3