LEFB16AT-500B LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16AT) SMC 40207116

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16AT)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード40207116品番LEFB16AT-500B
参考基準価格(税別)¥74,640販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
ストローク(mm)500駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)16アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする