※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)300コントローラ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード40207143品番LEFB16AT-300-6N
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥82,478販売価格(税別)
この商品はストローク・コントローラ種類・アクチュエータケーブル種類など54種類から選べます他の種類を見る