曜日別特売
LEFB16T-800-S1AN1 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16T) SMC 40208927

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16T)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)800コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)注文コード40208927品番LEFB16T-800-S1AN1
参考基準価格(税別)¥84,430販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)16アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする