タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ラティス用固定金具直線連結用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
40213995
品番
TKL-01
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ラティス専用の連結金具。ラティス同士を直線に連結する場合に使用してください。ラティスフレーム35mm幅に対応しています。
付属品
木ネジ16本
材質
スチール
幅(mm)
160
質量(kg)
約0.4
色
シルバー(ハンマートーン)
質量(g)
0.4
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅16cm×奥行4cm×高さ4cm
注意
※連結させるラティスの上下にセットで取り付けてご使用下さい。