TKL-05 ラティス用固定金具壁面ベランダ用下部 タカショー 40214004 TKL-05 ラティス用固定金具壁面ベランダ用下部 タカショー 40214004

ラティス用固定金具壁面ベランダ用下部

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード40214004 品番TKL-05
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ラティス専用の固定金具。ラティスをブロック塀やベランダのコンクリート壁面に取り付ける際に使用してください。本体に付属のボルトで、ラティスの位置や高さの調整ができます。必ず、別売の壁面ベランダ用上部金具と合わせてお使いください。

用途調整可能な地面からラティス下面までの高さ:約幅3.5〜38cm2個入り。ラティス1枚につき下部2箇所に取り付けてご使用ください。別売りの『TKL-04 ラティス用固定金具壁面ベランダ用上部』と合わせてお使い下さい。重量は総重量の値です。付属品:木ネジ4本 付属品木ネジ4本 材質スチール 幅(mm)75 質量(kg)約0.5 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.5 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅7.5cm×奥行3.7cm×高さ40cm 高さ(cm)調整可能な地面からラティス下面までの高さ:約3.5〜38
注意
※ラティス1枚につき下部2箇所に取り付けてご使用下さい。
※別売りの『TKL-04 ラティス用固定金具壁面ベランダ用上部』と合わせてお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする