TKL-06 ラティス用固定金具柱取付用 タカショー 40214013 TKL-06 ラティス用固定金具柱取付用 タカショー 40214013 TKL-06 ラティス用固定金具柱取付用 タカショー 40214013 TKL-06 ラティス用固定金具柱取付用 タカショー 40214013

ラティス用固定金具柱取付用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード40214013 品番TKL-06
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ラティス専用の固定金具。柱への取り付けに使用してください。ラティスフレーム35mm幅に対応しています。

付属品木ネジ16本 材質スチール 幅(mm)70 質量(kg)約0.3 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.25 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅7cm×奥行7cm×高さ3.8cm
注意
※この商品はラティス用柱固定金具です。 それ以外の 目的には使用しないでください。 (転落防止用柵、運動 具やお子様の遊具等のご使用は危険ですので、おやめください。)危険と思われる場所や高所、 通行の邪魔になると思わ れる場所への取り付けはおやめください。ボルトを締めすぎないように注意してください。 締めすぎると金具が破損するおそれがあります。ボルト・ネジ類のゆるみがないか定期的に確認してく ださい。 ゆるみがあれば再度締め直してください。転倒防止のため、 ラティスや柱に無理な荷重をかけな いでください。取付作業中は金具や工具の扱いにご注意ください。 また安全のため、二人以上での作業をおすすめします。商品の仕様は予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40214013
2021-11-14
用途:
ラティスの固定
製造業

ネジ穴がメッキで埋まっているものが混入しており、
電動ドライバーで舐めてしまい、数本使えなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする