タカショー
ラティス用柱固定金具地中杭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
40214029
品番
TKP-01
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
60角柱専用の固定金具。土の地面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品
ボルトセット1組・木ネジ8本
材質
スチール
幅(mm)
66
質量(kg)
約0.7
色
シルバー(ハンマートーン)
質量(g)
0.73
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ39.3cm
注意
この商品はラティス用柱固定金具です。 それ以外の 目的には使用しないでください。 (転落防止用柵、運動 具やお子様の遊具等のご使用は危険ですので、おやめ ください。)危険と思われる場所や高所、 通行の邪魔になると思わ れる場所への取り付けはおやめください。ボルトを締めすぎないように注意してください。 締めすぎると金具が破損するおそれがあります。ボルト・ネジ類のゆるみがないか定期的に確認してく ださい。 ゆるみがあれば再度締め直してください。転倒防止のため、 ラティスや柱に無理な荷重をかけな いでください。取付作業中は金具や工具の扱いにご注意ください。 また安全のため、二人以上での作業をおすすめします。商品の仕様は予告なく変更することがあります。