ラティス用柱固定金具ベースプレート

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40214038 品番TKP-02
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。

付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.7 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
注意
この商品はラティス用柱固定金具です。 それ以外の 目的には使用しないでください。 (転落防止用柵、運動 具やお子様の遊具等のご使用は危険ですので、おやめ ください。)危険と思われる場所や高所、 通行の邪魔になると思わ れる場所への取り付けはおやめください。ボルトを締めすぎないように注意してください。 締めすぎると金具が破損するおそれがあります。ボルト・ネジ類のゆるみがないか定期的に確認してく ださい。 ゆるみがあれば再度締め直してください。転倒防止のため、 ラティスや柱に無理な荷重をかけな いでください。取付作業中は金具や工具の扱いにご注意ください。 また安全のため、二人以上での作業をおすすめします。商品の仕様は予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40214038
2022-12-10
用途:
花壇の仕切り板の設置
その他業種

今までは同じような製品でブロックを使って固定していましたが、今度はそのまま固定出来たので見た目もすっきりしました。

対象商品:
40214038
2020-11-09
用途:
自宅の庭の防犯を兼ねて人工ウッドのフェンスのベースとして
大華商事有限会社 様 (サービス業)

アンカーも付属していて、本商品はスチール製ですが、強度と錆の心配は一年経過してますが無さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
40214038
2020-10-17
用途:
フェンスの支柱ベース
大華商事有限会社 様 (サービス業)

塗装がしっかりしてて、当分はサビの心配は要らないようです。

対象商品:
40214038
2019-11-18
用途:
支柱のベースとして十分良かった
大華商事有限会社 様 (サービス業)

付属品も用意されていて、作りも安価ですが、悪くありません、良いと思います。

対象商品:
40214038
2019-07-03
用途:
フェンスの柱の金具に仕様
建設業・工事業

4ヵ所のアンカーボルト締めでとても丈夫です。錆びにも強くて満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする