TKP-04 ラティス用柱固定金具ブロック用 タカショー 40214056 TKP-04 ラティス用柱固定金具ブロック用 タカショー 40214056

ラティス用柱固定金具ブロック用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40214056 品番 TKP-04
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。

付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 材質スチール 幅(mm)116 質量(kg)約1.4 シルバー(ハンマートーン) サイズブロック幅12cm対応 質量(g)1.35 タイプ60角柱用 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅11.6cm×奥行14.3cm×高さ18.5cm
注意
※ブロック以外への取付はお控え下さい。
※高さ900mm〜1200mmのフェンスをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40214047
2022-11-07
用途:
既存ブロック塀の上で目隠し

ブロック塀を片方から締め付けるので、どうしても柱が傾きます。たまたま軒先からワイヤで引っ張る予定だったのでさほど問題なさそうですが、仮に公道へ面した塀に付けようとしたら難しい事態になりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
40214056
2022-01-13
用途:
ブロック塀上部のフェンス取替
有限会社広島レントゲン 様 (卸売・小売業)

今までのものは、ブロックに差し込んであり固定されているため撤去は、フェンスの切断しかできませんが、これは被せてプレートによって締め付けるだけなので、塀に穴を開けたりする必要が無いので簡単取り付けできます。

対象商品:
40214056
2021-10-28
用途:
塀の修理
ゆめつくり 様 (製造業)

家のブロック巾にピッタリで良かったです。
60o角材もセット購入できるような、掲示の仕方があっても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする