アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-10301 カラーブルゾン フードインジャケット(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40214345
品番
AZ-10301
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。
色
チャコール×ブラック
サイズ
LL
用途
軽作業用。
仕様
フードイン、チンガード、内ポケット、シームポケット、ラグランスリーブ、ターンポケット、袖口バインダー仕様、裏メッシュ
種別
長袖ブルゾン
材質
リップストップ ポリエステル100%、ファスナー/コイル:スライダー/金属
胸廻(cm)
123
着丈(cm)
76
機能
撥水
裄丈(cm)
97
アズワン品番
64-8977-39
色番
114
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。