AZ-10301 カラーブルゾン フードインジャケット(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40214476 品番 AZ-10301
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

撥水・防風仕様です。裏メッシュ付きです。

ミントグリーン×チャコール サイズS 用途軽作業用。 仕様フードイン、チンガード、内ポケット、シームポケット、ラグランスリーブ、ターンポケット、袖口バインダー仕様、裏メッシュ 種別長袖ブルゾン 材質リップストップ ポリエステル100%、ファスナー/コイル:スライダー/金属 胸廻(cm)108 着丈(cm)68 機能撥水 裄丈(cm)80 アズワン品番64-8977-60 色番135
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする