トップ
トップの 診察・検査器具
トップの 輸血・採血・点滴関連
トップの 点滴ガートル
輸液スタンド トップIVスタンドタイプN2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40214555
品番
13273
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ネスティング機構による収納性が省スペース化を図ることができます。10色による豊富なカラーバリエーションで病棟、外来等で使い分けができます。キャスターが6輪あるので安定性が抜群です。
フック
2本架
用途
患者の歩行、輸液管理等に使用する支柱台
質量(kg)
約4
色
グリーン
全高(mm)
約1300〜2300
キャスター径(Φmm)
75
脚長さ(mm)
494×奥行き420(最大)
アズワン品番
7-4879-02