画像準備中

チップ DTE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質GH130 注文コード40214605 品番DTE300-020 GH130
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質・トラスコ品番など87種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

材質GH130 仕様2コーナ 寸法L(mm)20.0 溝幅(mm)3(研削級) 寸法h(mm)5.00 コーナー半径(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 溝幅許容差(mm)W±0.02
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする