空研
空研の 研削(グラインダー)
空研の アングルグラインダー
エアーアングルグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40214713
品番
KAG-20
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スピンドルロック機構を採用し専用工具を使わずに簡単に砥石交換が可能。
コンパクトヘッド形状で被削材を確認し易い形状。
コンパクトボディながら高トルクを発揮。
狭い箇所での作業も楽々こなせます。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
12200
空気消費量(m
3
/min)
0.4
用途
金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り
全長(mm)
157
質量(kg)
0.59
全高(mm)
67
砥石寸法(mm)
Φ50×4×Φ9.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.8
注意
※個人宅への配送は出来ません。