0570230 弁当容器LC 蓋付 福助工業 40215955

弁当容器LC 蓋付

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×12袋)室数1注文コード40215955品番0570230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

HIPS素材のリーズナブル弁当・折・汎用容器
透明蓋付

種別蓋付材質本体:耐衝撃性ポリスチレン(ラミ)、蓋:二軸延伸ポリスチレンシルバー品番LC6本体外形寸法(mm)180×125×35耐熱温度(℃)80耐油性耐油性なし電子レンジ×職業別シーン屋台室数1断熱性断熱性なし料理・シーンその他
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 文化祭の関係者に賄い食の五目ふかしを入れて提供しました
建設業・工事業

蓋付きで販売していて、別々に注文しなくてもいいところがよかったです。製品もしっかりしていて安心して使うことができました。

対象商品 : 00440028
2025-08-09
用途: 手打ちしたうどん麺を入れて保管している。
ごえんサービス業

3人前の手打ちうどんの麺を入れるちょうど良いサイズのいれものを探しておりとても良かった。

2025-01-19
用途: おそばを入れる。
運輸・通信業

1キロ(ニハそば)のおそばを打つと、ちょうど2パックで全てが入るので助かっています。

対象商品 : 00439985
2021-05-22
用途: テイクアウト用
中国酒家風凛飲食業

迅速な対応、使い勝手の良さ、価格..
全てにおいて文句なしでございます!

1が参考にしています
対象商品 : 00439994
2021-07-05
用途: 弁当容器

保育園のイベントによく利用される商品です。ケース売りでなく買えるの
で、とても重宝しています

対象商品 : 00440012
2021-04-21
用途: テイクアウト弁当用
その他業種

今回は、いつもよりひとまわり大きいサイズにしてみました。
天ぷらなどガサがあるものは良いかと思います。

対象商品 : 00439985
2020-01-20
用途: 惣菜用に使用
山中商店卸売・小売業

蓋の部分が密閉でき、値段的に今のままだと有難いです。

対象商品 : 00440003
2019-05-13
用途: ステーキ弁当
飲食業

たっぷりの量の焼き肉ステーキ弁当にもってこいのお弁当箱でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする