0570281 弁当容器LC 蓋付 福助工業 40215998

弁当容器LC 蓋付

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×8袋)
寸法(mm)220×145×30
材質PS(ラミ)
内容量1ケース(100枚×8袋)注文コード40215998品番0570281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質PS(ラミ)寸法(mm)220×145×30シルバー耐熱温度(℃)80耐油性耐油性なし電子レンジ×職業別シーン屋台室数3断熱性断熱性なし料理・シーンその他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00440037
2024-03-12
用途: イベント等のお弁当販売時
キッチンくわたや飲食業

味付けしたご飯物のお弁当には最適。おかづ入れのサイズもちょうど良く使い勝手の良い商品だと思います。
ちょうど良いサイズの袋もオススメしてくれたら助かります。

対象商品 : 00440037
2020-03-23
用途: 弁当への使用
風鈴亭金魚飲食業

小さめのお弁当として利用します。安価なのが嬉しいです。

対象商品 : 00440046
2020-02-18
用途: 惣菜用に使用
山中商店卸売・小売業

惣菜だけの入れ物として使い、大きさちょうどよくて、助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする