福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の カレー容器
カレー容器TR フルレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×8袋)
注文コード
40216113
品番
0592455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
寸法(mm)
162×230×39
材質
PPF
高さ(mm)
39
短辺(mm)
230
長辺(mm)
162
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。