福助工業
弁当容器TR フルレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×36袋)
1ケース(50枚×8袋)
1パック(50枚)
1箱(900枚)
1ケース(50枚×24袋)
1箱(450枚)
1箱(600枚)
1ケース(50枚×12袋)
1箱(400枚)
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(50枚×18袋)
寸法(mm)
112×260×5
100×137×15
112×260×5
199×199×20
164×164
116×160×15
257×215
212×212
207×232×20
232×232
182×182×12
140×212×12
160×160×9
172×232×21
189×189×20
182×182×9
178×178×7
132×182×25
137×197×30
190×190×16
全32種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
40216174
品番
0591955
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
種別
蓋
材質
OPS
寸法(mm)
112×260×5
色
透明
タイプ
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。