タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ LNMXR/L-MDR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH725
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
40216461
品番
LNMX160608L-MDR AH725
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
材質
AH725
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
寸法L(mm)
16.2
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法h(mm)
13.5
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります