福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の フードパック
フードパック FKパックFK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
40216725
品番
0522309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色(柄)
しぶき
タイプ
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質
OPS
長辺(mm)
122
短辺(mm)
210
高さ(mm)
26