福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の フードパック
フードパック FKパックFK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×18袋)
注文コード
40216734
品番
0522325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色(柄)
しぶき
タイプ
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質
OPS
長辺(mm)
91
短辺(mm)
236
高さ(mm)
26