0521337 華詩パック R/B 福助工業 40216804

華詩パック R/B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×32袋) 注文コード 40216804 品番 0521337
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

お菓子に最適な一体式嵌合容器。

材質OPS 寸法(mm)136×81×20 R/B タイプカチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数2 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする