福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
新角桶 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×24袋)
種別
蓋
注文コード
40217048
品番
010F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種別
蓋
材質
OPS
寸法(mm)
200×200×22
色
透明
タイプ
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。