タンガロイ
チップ SEKR1203-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.18
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12.00
注文コード
40218324
品番
SEKR1203AGSR-MJ T3130
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・形状・切刃長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
材質
T3130
切刃長さ(mm)
12.00
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
20
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
適合工具
TME4400形
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります