スミ
スミの ラップ・消耗品・食品包材
スミの 食品容器
スミの 菓子・スイーツ・ベーカリー
ユニコン HDシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×10袋)
注文コード
40219358
品番
HD-146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,537
販売価格(税別)
¥
18,670
バスケットに入れる
この商品は
デザイン・内寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耳付サンドイッチの半分のサイズを詰めるのにちょうど良いサイズに設計されています。
中身が取り出しやすい斜めカットです。
透明とお洒落で人気のブラン柄の二柄です。
材質
OPS
高さ(mm)
50
タイプ
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
短辺(mm)
99
長辺(mm)
158
色(柄)
ブラン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980